フライス 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
5,817件の「フライス 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス盤用工具」、「フライス バイス」、「フライスホルダ」などの商品も取り扱っております。
正面フライス 三菱マテリアルランキング1位
1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWAランキング2位
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカルランキング3位
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
1本
42,980税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホルダ 京セラランキング4位
1個
29,980税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアルランキング5位
三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
25,980税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1台
31,980税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
1本
46,980税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

富士元工業NEW ナイスカット
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
88,980税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
32,980税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
1個
31,980税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(202種類の商品があります)

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
52,980税込58,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980税込12,078
4日以内出荷